APPROVED VENDOR 4ERW2 ตะขอเหล็ก เคลือบไวนิลสีแดง ยาว 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะขอ |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
ประเภทตะขอ | ประโยชน์ |
วัสดุ | เหล็กเคลือบไวนิล |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1 / 2 " |
เงื้อม | 5.875 |
ชนิดภาพเขียน | เคลือบไวนิลสีแดง |
ความกว้าง | 2.12 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | £ 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8302500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เงื้อม | สี | ความลึก | ความกว้าง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | เสร็จสิ้น | ฮาร์ดแวร์ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ERV7 | 2-13 / 50 " | สีแดง | - | 1" | £ 100 | สังกะสี | - | เหล็กเคลือบไวนิล | ฿227 | ||
4ERV8 | 3.75 | สีแดง | - | 1" | 80 ปอนด์ | สังกะสี | - | เหล็กเคลือบไวนิล | ฿274 | ||
4ERV9 | 6.25 | สีแดง | - | 1" | £ 40 | สังกะสี | - | เหล็กเคลือบไวนิล | ฿363 | ||
4ERW1 | 4.125 | สีแดง | - | 1" | 80 ปอนด์ | สังกะสี | - | เหล็กเคลือบไวนิล | ฿288 | ||
4HDW1 | - | ขาว | 4.25 " | 1 1 / 16 " | 50 ปอนด์ | ผงสีขาวเคลือบผิว | ไม่รวม | เหล็ก | ฿281 | ||
4HDW2 | - | ขาว | 6.5 " | 1 1 / 16 " | 50 ปอนด์ | ผงสีขาวเคลือบผิว | ไม่รวม | เหล็ก | ฿342 | ||
4HDW3 | - | ขาว | 10-45 / 64 " | 1 1 / 16 " | 50 ปอนด์ | ผงสีขาวเคลือบผิว | ไม่รวม | เหล็ก | ฿370 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.