4evl7 | Grab Catch Pull-to-open Ball 3.9 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4EVL7 Grab Catch ลูกบอลแบบดึงเพื่อเปิด 3.9 ปอนด์ | AD7KBU

APPROVED VENDOR 4EVL7 Grab Catch Pull-to-open Ball 3.9 ปอนด์

In Stock
รายการ: AD7KBU รุ่น: 4EVL7
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
฿2,659 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคว้าจับ
จับความยาว1 31 / 32 "
จับภาพ19 / 32 "
จับความกว้าง25 / 64 "
ประเภทปิดบัญชีลูกบอล
สีเงิน
เสร็จสิ้นมันเงา
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
กำลังเปิดการดำเนินการดึงเพื่อเปิด
แรงดึง3.9 ปอนด์
ความสูงของการตี33 / 64 "
ระยะเวลาในการตี1.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าVN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะเวลาในการตีจับความยาวจับความกว้างประเภทปิดบัญชีสีเสร็จสิ้นวัสดุความสูงของการตีราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVK7 Grab Catch Pull-to-open Polyamide | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"สนับมือปรับได้ขาว-ใยสังเคราะห์1.25 "฿719
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVK8 Grab Catch Pull-to-open Polyamide | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"สนับมือปรับได้Black-ใยสังเคราะห์1.25 "฿719
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVK9 Grab Catch Pull-to-open Roller 3.5 Lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "ลูกกลิ้งขาว-พลาสติก17 / 32 "฿28
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVL1 Grab Catch Pull-to-open Roller 7 Lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "ลูกกลิ้งBrown-พลาสติก21 / 32 "฿26
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVL2 Grab Catch Pull-to-open Roller 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "ลูกกลิ้งขาว-พลาสติก21 / 32 "฿27
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVL3 Grab Catch Pull-to-open Ball 6.6 Lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "ลูกบอลเงินChromeโลหะผสมสังกะสี29 / 64 "฿334
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVL4 Grab Catch Pull-to-open Ball 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "ลูกบอลเงินChromeโลหะผสมสังกะสี31 / 64 "฿414

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4EVL7 Grab Catch Pull-to-open Ball 3.9 ปอนด์
฿2,659 / หน่วย