4evl9 | Grab Catch สนับมือแบบดึงเพื่อเปิด 15.6 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVL9 Grab Catch Pull-to-open Knuckle 15.6 Lb. | AD7KBW

APPROVED VENDOR 4EVL9 Grab Catch Pull-to-open Knuckle 15.6 ปอนด์

In Stock
รายการ: AD7KBW รุ่น: 4EVL9
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
฿61 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคว้าจับ
จับความยาว1 23 / 64 "
จับภาพ3 / 32 "
จับความกว้าง33 / 64 "
ประเภทปิดบัญชีเคาะ
สีขาว
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
วัสดุพลาสติก
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
กำลังเปิดการดำเนินการดึงเพื่อเปิด
แรงดึง15.6 ปอนด์
ความสูงของการตี5 / 8 "
ระยะเวลาในการตี1 25 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะเวลาในการตีจับความยาวจับความกว้างประเภทปิดบัญชีสีเสร็จสิ้นวัสดุความสูงของการตีราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVK7 Grab Catch Pull-to-open Polyamide | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"สนับมือปรับได้ขาว-ใยสังเคราะห์1.25 "฿721
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVK8 Grab Catch Pull-to-open Polyamide | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"สนับมือปรับได้Black-ใยสังเคราะห์1.25 "฿776
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVK9 Grab Catch Pull-to-open Roller 3.5 Lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "ลูกกลิ้งขาว-พลาสติก17 / 32 "฿30
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVL1 Grab Catch Pull-to-open Roller 7 Lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "ลูกกลิ้งBrown-พลาสติก21 / 32 "฿25
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVL2 Grab Catch Pull-to-open Roller 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "ลูกกลิ้งขาว-พลาสติก21 / 32 "฿28
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVL3 Grab Catch Pull-to-open Ball 6.6 Lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "ลูกบอลเงินChromeโลหะผสมสังกะสี29 / 64 "฿331
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVL4 Grab Catch Pull-to-open Ball 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "ลูกบอลเงินChromeโลหะผสมสังกะสี31 / 64 "฿388

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4EVL9 Grab Catch Pull-to-open Knuckle 15.6 ปอนด์
฿61 / หน่วย