4fcf8 | สปริงตาไก่ Snap L 3 7/8 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCF8 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 7/8 นิ้ว | AD7LGP

APPROVED VENDOR 4FCF8 ตาไก่สปริง Snap L 3 7/8 In

In Stock
รายการ: AD7LGP รุ่น: 4FCF8

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตาไก่สปริง Snap, หมุน
Eye Inside Dia3 / 4 "
เสร็จสิ้นการหล่อความแม่นยำของขี้ผึ้งสูญเสีย
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 316
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
เปิด Snap7 / 16 "
ชนิดภาพเขียนไม่โหลดจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.93
ความยาวเรือ (ซม.)10.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.51
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อ จำกัด การใช้งาน (ไม่ใช่สำหรับการยก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นEye Inside Diaเสร็จสิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเปิด Snapราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCF1 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 In | AD7LGG 4เอฟซีเอฟ17 / 16 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3"7 / 16 "฿116
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCF2 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 1/16 นิ้ว | AD7LGH 4เอฟซีเอฟ21 / 2 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3 1 / 16 "7 / 16 "฿108
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCF3 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 1/4 นิ้ว | AD7LGJ 4เอฟซีเอฟ35 / 8 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.25 "7 / 16 "฿136
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCF4 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 1/2 นิ้ว | AD7LGK 4เอฟซีเอฟ41"ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.5 "7 / 16 "฿140
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCF5 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 1/4 นิ้ว | AD7LGL 4เอฟซีเอฟ55 / 8 "-บรอนซ์3.25 "5 / 16 "฿315
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCF7 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 3/8 นิ้ว | AD7LGN 4เอฟซีเอฟ711 / 16 "การหล่อความแม่นยำของขี้ผึ้งสูญเสียเหล็กกล้าไร้สนิม 3163.375 "3 / 8 "฿518
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCF9 สแน็ปตาไก่สปริง L 4 5/8 นิ้ว | AD7LGQ 4เอฟซีเอฟ97 / 8 "การหล่อความแม่นยำของขี้ผึ้งสูญเสียเหล็กกล้าไร้สนิม 3164.625 "7 / 16 "฿805

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4FCF8 ตาไก่สปริง Snap L 3 7/8 In
฿600 / หน่วย