APPROVED VENDOR 4FCL1 กลอนสไลด์ สปริง Snap L 1 7/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สไลด์ Bolt Spring Snap, Swivel |
Eye Inside Dia | 5 / 16 " |
เสร็จสิ้น | ชุบนิกเกิล |
วัสดุ | ทองเหลือง |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.875 " |
เปิด Snap | 1 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | ไม่โหลดจัดอันดับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Eye Inside Dia | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เปิด Snap | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCG6 | 3 / 8 " | ชุบนิกเกิล | สังกะสีหล่อ | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿96 | ||
4FCG7 | 1 / 2 " | ชุบนิกเกิล | สังกะสีหล่อ | 3" | 5 / 16 " | ฿129 | ||
4FCG8 | 5 / 8 " | ชุบนิกเกิล | สังกะสีหล่อ | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿157 | ||
4FCG9 | 3 / 4 " | ชุบนิกเกิล | สังกะสีหล่อ | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿143 | ||
4FCH1 | 7 / 16 " | - | บรอนซ์ | 3" | 1 / 4 " | ฿214 | ||
4FCH2 | 1.25 " | - | บรอนซ์ | 4.75 " | 9 / 16 " | ฿493 | ||
4FCJ6 | 7 / 8 " | ชุบนิกเกิล | สังกะสีหล่อ | 3.75 " | 3 / 8 " | ฿121 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.