4fcr4 | สปริงตาไก่ Snap L 3 1/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCR4 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 1/4 นิ้ว | AD7LKC

APPROVED VENDOR 4FCR4 ตาไก่สปริง Snap L 3 1/4 In

In Stock
รายการ: AD7LKC รุ่น: 4FCR4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿180 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตาไก่สปริง Snap
Eye Inside Dia3 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบนิกเกิล
วัสดุการหล่อเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
เปิด Snap1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนไม่โหลดจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.51
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อ จำกัด การใช้งาน (ไม่ใช่สำหรับการยก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นEye Inside Diaเสร็จสิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเปิด Snapราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCN5 สแน็ปตาไก่สปริง L 4 นิ้ว | AD7LJJ 4FCN51 / 2 "ชุบสังกะสีลวดเหล็ก4"13 / 16 "฿114
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCR5 สแน็ปตาไก่สปริง L 2 นิ้ว | AD7LKD 4FCR57 / 16 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ2"1 / 4 "฿66
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCR6 สแน็ปตาไก่สปริง L 2 3/8 นิ้ว | AD7LKE 4FCR615 / 32 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ2.375 "5 / 16 "฿75
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCR7 สแน็ปตาไก่สปริง L 2 3/4 นิ้ว | AD7LKF 4FCR79 / 16 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ2.75 "13 / 32 "฿87
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCR8 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 3/8 นิ้ว | AD7LKG 4FCR811 / 16 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.375 "1 / 2 "฿137
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4FCR9 ตาไก่สปริง Snap L 3 7/8 ใน | AD7LKH 4FCR913 / 16 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.875 "5 / 8 "฿92
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCT1 สแน็ปตาไก่สปริง L 4 5/8 นิ้ว | AD7LKJ 4FCT11"ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ4.625 "3 / 4 "฿354

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4FCR4 ตาไก่สปริง Snap L 3 1/4 In
฿180 / หน่วย