4flz2 | การทดสอบเกจสุญญากาศ 1-1/2 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4FLZ2 เกจวัดสุญญากาศทดสอบ 1-1 / 2 In | AD7NBU

APPROVED VENDOR การทดสอบเกจวัดสุญญากาศ 4FLZ2 1-1 / 2 In

In Stock
รายการ: AD7NBU รุ่น: 4FLZ2
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
฿647 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดสูญญากาศ
ความถูกต้อง+/- 3-2-3%
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุพลาสติก ABS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อหลัง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 8 "NPT
กดขนาด1.5 "
ประเภทเกจทดสอบ
วัสดุเลนส์อะคริลิค
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย30 ถึง 0 "Hg Vac, -100 ถึง 0 kPa
แหวนวัสดุสแตนเลส Crimped
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด1 "ฮก
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุ Tubeบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซ็อกเก็ตสีกรณีกรณีที่วัสดุวัสดุ Tubeตำแหน่งการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อกดขนาดประเภทเกจราคา
เครื่องวัดสูญญากาศ VENDOR 4CFD8 ที่ได้รับการรับรองของเหลวเติม 1-1 / 2 นิ้ว | AD6XJA 4CFD8เหล็กกล้าไร้สนิมเงินเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมลด1 / 8 "NPT1.5 "เติมของเหลว฿1,458
เครื่องวัดสูญญากาศ VENDOR 4CFN6 ที่ได้รับการรับรองของเหลวบรรจุ 2 นิ้ว | AD6XJQ 4CFN6เหล็กกล้าไร้สนิมเงินเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมหลัง1 / 4 "NPT2"เติมของเหลว฿2,003
เครื่องวัดสูญญากาศ 4CFR2 ของผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรองของเหลวบรรจุ 2-1 / 2 นิ้ว | AD6XKF 4CFR2เหล็กกล้าไร้สนิมเงินเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมหลัง1 / 4 "NPT2.5 "เติมของเหลว฿2,498
เครื่องวัดสูญญากาศ 4CFU7 ของผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรองของเหลวเติม 3-1 / 2 นิ้ว | AD6XKW 4CFU7เหล็กกล้าไร้สนิมเงินเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมหลัง1 / 4 "NPT3.5 "เติมของเหลว฿3,312
การทดสอบเกจวัดสุญญากาศของผู้จัดจำหน่าย 4FLT5 ที่ได้รับการอนุมัติ 2 นิ้ว | AD7MZN 4FLT5ทองเหลืองBlackพลาสติก ABSบรอนซ์ลด1 / 4 "NPT2"ทดสอบ฿624
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4FLV4 การทดสอบเกจสุญญากาศ 2-1 / 2 In | AD7NAG 4FLV4ทองเหลืองBlackพลาสติก ABSบรอนซ์ลด1 / 4 "NPT2.5 "ทดสอบ฿727
การทดสอบเกจวัดสุญญากาศของผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FLX3 3-1 / 2 นิ้ว AD7NBA 4FLX3ทองเหลืองBlackพลาสติก ABSบรอนซ์ลด1 / 4 "NPT3.5 "ทดสอบ฿1,001

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR การทดสอบเกจวัดสุญญากาศ 4FLZ2 1-1 / 2 In
฿647 / หน่วย