4ggk6 | สไลด์โบลท์ สปริง Snap L 3 7/16 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4GGK6 Slide Bolt Spring Snap L 3 7/16 In | AD7TRE

APPROVED VENDOR 4GGK6 Slide Bolt สปริง Snap L 3 7/16 In

In Stock
รายการ: AD7TRE รุ่น: 4GGK6
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
฿514 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสไลด์ Bolt Spring Snap, Swivel
Eye Inside Dia5 / 8 "
เสร็จสิ้นการหล่อความแม่นยำของขี้ผึ้งสูญเสีย
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 316
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.437 "
เปิด Snap3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนไม่โหลดจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อ จำกัด การใช้งาน (ไม่ใช่สำหรับการยก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นEye Inside Diaเสร็จสิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเปิด Snapราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCG6 สลักเกลียวสปริงสไลด์ L 2 1/2 นิ้ว | AD7LGX 4FCG63 / 8 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ2.5 "1 / 4 "฿99
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCG7 Slide Bolt Spring Snap L 3 In | AD7LGY 4FCG71 / 2 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3"5 / 16 "฿131
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCG8 สลักเกลียวสปริงสไลด์ L 3 1/2 นิ้ว | AD7LGZ 4FCG85 / 8 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.5 "3 / 8 "฿158
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCG9 สลักเกลียวสปริงสแน็ป L 3 1/2 นิ้ว | AD7LHA 4FCG93 / 4 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.5 "3 / 8 "฿149
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCH1 สลักเกลียวสปริงสไลด์ L 3 In | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-บรอนซ์3"1 / 4 "฿216
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCH2 สลักเกลียวสปริงสแนป L 4 3/4 นิ้ว | AD7LHC 4FCH21.25 "-บรอนซ์4.75 "9 / 16 "฿464
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCJ6 สลักเกลียวสปริงสแนป L 3 3/4 นิ้ว | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.75 "3 / 8 "฿125

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4GGK6 Slide Bolt สปริง Snap L 3 7/16 In
฿514 / หน่วย