APPROVED VENDOR ท่อ 4GTR8 ทองเหลืองแดง 3/4 x 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
การเชื่อมต่อ | เธรดทั้งสองด้าน |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | ทองเหลืองแดง |
ภายนอก Dia. | 1" |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
วัดความแรงบีบคั้น | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตารางเวลา | 40 |
ชั่วคราว พิสัย | - 20 ถึง 400 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | กำหนดการ 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 183.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.05 |
รหัส HS | 7411211000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | การเชื่อมต่อ | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | วัดความแรงบีบคั้น | ตารางเวลา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DRT 5 | เธรดทั้งสองด้าน | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 250 PSI | 80 | กำหนดการ 80 | ฿1,743 | |
4DRT 6 | เธรดทั้งสองด้าน | 18 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | กำหนดการ 80 | ฿2,183 | |
4DRT 7 | เธรดทั้งสองด้าน | 18 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | กำหนดการ 80 | ฿2,890 | |
4DRT 8 | เธรดทั้งสองด้าน | 18 " | 1" | 3 / 4 " | 250 PSI | 80 | กำหนดการ 80 | ฿3,492 | |
4DRU3 | เธรดทั้งสองด้าน | 18 " | 2.375 " | 2" | 250 PSI | 80 | กำหนดการ 80 | - | RFQ
|
4DRU6 | เธรดทั้งสองด้าน | 24 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | กำหนดการ 80 | ฿2,738 | |
4DRU7 | เธรดทั้งสองด้าน | 24 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | กำหนดการ 80 | ฿3,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.