4hdv4 | ตะขอเหล็กสกรูนิ้ว - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4HDV4 ตะขอเหล็กสกรูนิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AD7YJV

APPROVED VENDOR 4HDV4 สกรูนิ้ว ตะขอ เหล็ก - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AD7YJV รุ่น: 4HDV4
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
฿273 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตยึดน็อตหกเหลี่ยม
ความหนาของประตู1.25 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูงของตะขอ1-3 / 16 "
ประเภทตะขอประโยชน์
วัสดุเหล็ก
การติดสกรูใน
ขนาดการเปิด9 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.187 "
ความยาวของเกลียว13 / 16 "
ขนาดเกลียว# 10-24
ชนิดภาพเขียนหนึ่ง Hex Nut
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318130060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของประตูขนาดการเปิด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวของเกลียวขนาดเกลียวความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4HDV3 ตะขอเหล็กสกรูนิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8-325 / 8 "฿250
ขออนุมัติผู้จำหน่าย 4HDV5 แบบสกรูเหล็กแพ็ค 10 อัน | AD7YJW 4HDV51.25 "11 / 32 "1 5 / 16 "15 / 16 "# 12-2413 / 16 "฿363
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4HDV6 ตะขอเหล็กสกรูนิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AD7YJX 4HDV61.5 "3 / 8 "1.625 "1"1 / 4-201"฿403
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4HDV7 ตะขอเหล็กสกรูนิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AD7YJY 4HDV71.75 "1 / 2 "1.25 "1.875 "5 / 16-181.12 "฿499
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4HDV8 ตะขอเหล็กสกรูนิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "฿756
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4HDV9 ตะขอเหล็กสกรูนิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "฿935

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4HDV4 สกรูนิ้ว ตะขอ เหล็ก - แพ็ค 10
฿273 / หน่วย