APPROVED VENDOR บันไดเลื่อน 4HXA4 แบบ 2 ขั้น 3 ฟุต 225 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดขั้นบันได |
ประเภท ANSI | II |
ความลึกฐาน | 17.5 " |
ความกว้างฐาน | 17 1 / 3 " |
ความกว้างด้านล่าง | 17.25 " |
ปิดความลึก | 3" |
ความสูงปิด | 47 " |
สี | เงิน |
ความจุโหลด | 225 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 11.5 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 13 " |
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | ขั้นตอนการพับ |
ขนาดความลึก | 3" |
ขนาดการจัดเก็บความยาว | 47 " |
ความกว้างของขนาดการจัดเก็บ | 16-3 / 4 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 102.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.94 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | VN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.