APPROVED VENDOR บันไดเลื่อน 4HXA6 แบบ 4 ขั้น 5 ฟุต 225 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดขั้นบันได |
ประเภท ANSI | II |
ความลึกฐาน | 33.5 " |
ความกว้างฐาน | 20 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20 " |
ปิดความลึก | 3" |
ความสูงปิด | 62 " |
สี | เงิน |
ความจุโหลด | 225 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 11.5 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 11.5 " |
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | ขั้นตอนการพับ |
ขนาดความลึก | 3" |
ขนาดการจัดเก็บความยาว | 62 " |
ความกว้างของขนาดการจัดเก็บ | 20 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.