4jx70 | รอกบล็อคตาคงที่ 600 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4JX70 รอกบล็อกตาคงที่ 600 Lb. | AD8FNP

APPROVED VENDOR 4JX70 Pulley Block Fixed Eye 600 ปอนด์

In Stock
รายการ: AD8FNP รุ่น: 4JX70
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
฿1,055 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกรอก
ประเภทแบริ่งที่ราบ
ออกแบบสำหรับเชือกลวด
ตาเบ็ดด้านใน Dia11 / 32 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
สูงสุด ขนาดสายเคเบิล3 / 16 "
มัดด้านใน Dia1-1 / 2 "
มัดวัสดุเหล็ก
มัดด้านนอก Dia2"
มัดกว้าง7 / 16 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน600 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8483509080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูยึด Dia.ขีด จำกัด การโหลดงานราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JX64 รอกบล็อกตาหมากรุก 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 ปอนด์฿884
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JX65 รอกบล็อกลวดสลิง 525 Lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 ปอนด์฿564
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JX66 รอกบล็อกลวดสลิงคงที่ 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 ปอนด์฿631
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JX67 รอกบล็อกตะขอหมุน 525 Lb. | AD8FNL 4JX67-525 ปอนด์฿1,391
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JX68 รอกบล็อกตาหมากรุก 600 Lb. | AD8FNM 4JX68-600 ปอนด์฿1,013
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 4JX69 Pulley Block 600 Lb. มัดนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 ปอนด์฿664
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JX71 รอกบล็อกตะขอหมุน 600 Lb. | AD8FNQ 4JX71-600 ปอนด์฿1,654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4JX70 Pulley Block Fixed Eye 600 ปอนด์
฿1,055 / หน่วย