APPROVED VENDOR 4KCT5 Unassembled Locker 3 ชั้น กว้าง 36 ลึก 12 สูง 78 สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ตะขอต่อการเปิด | 1 ตะขอแขวนเพดานสองง่าม |
มรดก | รวม |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (3) กว้าง (9) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 11 " |
เปิดความสูง | 22 " |
เปิดกว้าง | 9" |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | สาม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 205.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทประตูตู้เก็บของ | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFH7 | louvered | แต่อย่างใด | สีเทา | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFH9 | louvered | แต่อย่างใด | สีเทา | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | ฿32,254 | RFQ
| |
2HFJ2 | louvered | แต่อย่างใด | สีเทา | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFJ3 | louvered | แต่อย่างใด | สีน้ำตาล | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFJ4 | louvered | แต่อย่างใด | สีเทา | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFJ9 | louvered | แต่อย่างใด | สีน้ำตาล | 11 " | 33.75 " | 9" | 12 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFK3 | louvered | แต่อย่างใด | สีเทา | 17 " | 33.75 " | 9" | 18 " | 78 " | ฿35,167 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.