4mjr3 | กระจังหน้ากลับ 8 X 16 นิ้ว สีขาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4MJR3 Return Air Grille 8 x 16 Inch สีขาว | AD8UHU

APPROVED VENDOR 4MJR3 ตะแกรงลมกลับ 8 x 16 นิ้ว สีขาว

In Stock
รายการ: AD8UHU รุ่น: 4MJR3

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿363 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นส่งคืน Air Grille
ระยะห่างระหว่างบาร์1 / 3 "
การก่อสร้างเหล็ก
ความลึก0.31 "
เสร็จสิ้นขาว
สูงสุด ความสูงของท่อ (นิ้ว)8
สูงสุด ความกว้างท่อ (นิ้ว)16
ความสูงโดยรวม9.75 "
ความกว้างโดยรวม17.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)44.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.64
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
VENDOR 4JRR6 Return Air Grille 6 x 10 นิ้วสีขาว | AD8FCA 4JRR60.31 "7.75 "11.75 "฿227
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JRR7 ตะแกรงอากาศกลับ 6 x 12 นิ้วสีขาว | AD8FCB 4JRR70.31 "7.75 "13.75 "฿238
VENDOR 4JRR8 Return Air Grille 12 x 12 นิ้วสีขาว | AD8FCC 4JRR80.31 "13.75 "13.75 "฿421
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4JRT1 ตะแกรงอากาศกลับ 14 x 14 นิ้วสีขาว | AD8FCE 4JRT10.31 "15.75 "15.75 "฿630
VENDOR 4JRT2 Return Air Grille 20 x 20 นิ้วสีขาว | AD8FCF 4JRT20.31 "21.75 "21.75 "฿1,298
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4MJN2 ตะแกรงอากาศกลับ 6 x 6 นิ้วสีขาว | AD8UGY 4MJN20.31 "7.75 "7.75 "฿181
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4MJN3 ตะแกรงอากาศกลับ 8 x 8 นิ้วสีขาว | AD8UGZ 4MJN30.31 "9.75 "9.75 "฿251

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4MJR3 ตะแกรงลมกลับ 8 x 16 นิ้ว สีขาว
฿363 / หน่วย