4nrz8 | ท่อ 1.93 นิ้ว Id 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก อลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติ VENDOR 4NRZ8 ท่อ 1.93 นิ้ว Id 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอลูมิเนียม | AD8ZLL

APPROVED VENDOR 4NRZ8 ท่อ 1.93 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AD8ZLL รุ่น: 4NRZ8
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
฿4,528 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ภายใน Dia1.93 "
ความยาว3ft
วัสดุอลูมิเนียม
แม็กซ์ ความดัน110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.2"
ชั่วคราว พิสัย-112 ถึง 300 F
ชนิดภาพเขียนไม่มีรอยต่อ
ความหนาของผนัง0.035 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7608100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4NRX8 ท่อ 0.319 นิ้ว Id 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอลูมิเนียม | AD8ZKU 4NRX80.319 "6"827 PSI3 / 8 "-452 ถึง 400 F0.028 "฿1,351
RFQ
อนุมัติ VENDOR 4NRY2 ท่อ 0.402 นิ้ว Id 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอลูมิเนียม | AD8ZKX 4NRY20.402 "6"1089 PSI1 / 2 "-452 ถึง 400 F0.049 "฿1,685
RFQ
อนุมัติ VENDOR 4NRY9 ท่อ 0.495 นิ้ว Id 5/8 นิ้วอลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AD8ZLD 4NRY90.495 "3ft440 PSI5 / 8 "-112 ถึง 300 F0.065 "฿1,171
อนุมัติ VENDOR 4NRZ3 Tubing 0.93 นิ้ว Id 1 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอลูมิเนียม | AD8ZLF 4NRZ30.930 "3ft140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"-112 ถึง 300 F0.035 "฿1,861
อนุมัติ VENDOR 4NRZ5 ท่อ 1.18 นิ้ว Id 1 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอลูมิเนียม | AD8ZLH 4NRZ51.18 "3ft140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "-112 ถึง 300 F0.035 "฿3,529
อนุมัติ VENDOR 4NRZ6 Tubing 1.43 นิ้ว Id 1 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอลูมิเนียม | AD8ZLJ 4NRZ61.43 "3ft120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "-112 ถึง 300 F0.035 "฿3,729
อนุมัติ VENDOR 4NTD8 ท่อ 0.402 นิ้ว Id 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอลูมิเนียม | AD8ZMJ 4NTD80.402 "6"1830 PSI1 / 2 "-452 ถึง 400 F0.049 "฿1,655
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4NRZ8 ท่อ 1.93 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿4,528 / หน่วย