APPROVED VENDOR 4NTD7 ท่อ 0.43 นิ้ว ID เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.43 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความดัน | 1307 PSI |
ภายนอก Dia. | 1 / 2 " |
ชั่วคราว พิสัย | -452 ถึง 400 F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีรอยต่อ |
ความหนาของผนัง | 0.035 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.52 |
รหัส HS | 7608100030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.