APPROVED VENDOR 4NTL6 ท่อ 0.243 นิ้ว รหัส 0.375 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.375 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 2380 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 3 / 8 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +/-. 125 " |
ชั่วคราว พิสัย | -325 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีรอยต่อ |
ความหนาของผนัง | 0.028 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 7304413045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนาของผนัง | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36719 | 0.065 " | 0.120 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 8125 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | รอย | ฿1,859 | RFQ
|
4NRX3 | 0.028 " | 0.132 " | อลูมิเนียม | 1624 PSI | 3 / 16 " | - | -452 ถึง 400 F | ไม่มีรอยต่อ | ฿1,960 | RFQ
|
4 กทช 8 | 0.049 " | 0.152 " | อลูมิเนียม | 3618 PSI | 1 / 4 " | - | -452 ถึง 400 F | ไม่มีรอยต่อ | ฿1,101 | RFQ
|
4NTD1 | 0.035 " | 0.243 " | อลูมิเนียม | 2074 PSI | 5 / 16 " | - | -452 ถึง 400 F | ไม่มีรอยต่อ | ฿1,338 | RFQ
|
4NTE2 | 0.049 " | 0.527 " | อลูมิเนียม | 1463 PSI | 5 / 8 " | - | -452 ถึง 400 F | ไม่มีรอยต่อ | ฿2,218 | RFQ
|
4NTE4 | 0.049 " | 0.652 " | อลูมิเนียม | 1222 PSI | 3 / 4 " | - | -452 ถึง 400 F | ไม่มีรอยต่อ | ฿1,771 | RFQ
|
4NTJ5 | 0.035 " | 0.680 " | อลูมิเนียม | 873 PSI | 3 / 4 " | - | -452 ถึง 400 F | ไม่มีรอยต่อ | ฿3,014 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.