APPROVED VENDOR 4PE25 ประตูดึง 6 1/2 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดึงมือจับ |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | สังกะสีขัดเงา |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
โหลดคะแนน (Y / N) | N |
วัสดุ | เหล็ก |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | 6-39 / 64 " |
ประเภทการติดตั้ง | ไม่ได้อ่านผ่านรู |
เงื้อม | 2.375 " |
ขนาดสกรู | #10-18 x 1-1/2" |
Vert. รูยึด Ctr. ไปที่ Ctr. | 1-3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8302416015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สี | เสร็จสิ้น | ความกว้างโดยรวม | เงื้อม | ขนาดสกรู | ความลึกของด้าย | ด้ามจับ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZZ4 | - | เงิน | ซาติน Chrome | - | 1-5 / 16 " | 8-32 X 1 นิ้ว | 13 / 32 " | 5 / 16 " | ฿866 | ||
1VZZ9 | - | Black | ผงเคลือบผิว | - | 1.156 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ฿62 | ||
1WAA5 | - | เงิน | ชุบสังกะสี | - | 4.875 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ฿115 | ||
1WAB1 | - | ทองเหลือง | Matte | - | 1.156 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ฿97 | ||
1WAB5 | - | ทองเหลือง | Matte | - | 1-13 / 32 " | # 8 x 5/8 " | - | 3 / 4 " | ฿95 | ||
1WAB9 | - | ขาว | ทาสี | - | 1-11 / 32 " | # 6 x 3/4 " | - | - | ฿149 | ||
1 วัตต์ 4 | - | เงิน | ชุบสังกะสี | - | 1.375 " | # 8 x 5/8 " | - | - | ฿257 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.