4pfy7 | จุกนมอิเล็กทริก 1/2 2-1/2 นิ้ว เหล็ก Pex | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PFY7 Dielectric Nipple 1/2 2-1 / 2 Inch Steel Pex | AD9CFG

APPROVED VENDOR 4PFY7 Dielectric Nipple 1/2 2 1/2 นิ้วเหล็ก Pex

In Stock
รายการ: AD9CFG รุ่น: 4PFY7
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
฿121 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนมอิเล็กทริก
การเชื่อมต่อNPT
ความยาว2.5 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมและ PEX
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 200 องศา F
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ1 / 2 "
ตารางเวลากำหนดการ 40
ชนิดภาพเขียนการเชื่อมความต้านทานไฟฟ้า
WOG (พีเอสไอ)150 @ 200 องศาฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8547900030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PFZ1 Dielectric Nipple 3/4 2-1 / 2 Inch Steel Pex | AD9CFK 4PFZ12.5 "3 / 4 "฿280
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PFZ2 หัวนมอิเล็กทริก 3/4 นิ้ว 3 นิ้วเหล็ก Pex | AD9CFL 4PFZ23"3 / 4 "฿317
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PFZ6 หัวนมอิเล็กทริก 1 นิ้ว 4 นิ้วเหล็ก Pex | AD9CFQ 4PFZ64"1"฿559
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGA3 อิเล็กทริกจุกนม 3-1 / 2 6 นิ้วเหล็ก Pex | AD9CGG 4PGA36"3.5 "฿3,060

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4PFY7 Dielectric Nipple 1/2 2 1/2 นิ้วเหล็ก Pex
฿121 / หน่วย