APPROVED VENDOR 4RVP6 น็อตหกเหลี่ยม เกรด 2 1-3/4-5, 55PK
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hex Nut |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
Dia./ ขนาดเกลียว | 1 3 / 4-5 " |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | 2 |
ความสูง | 1 15 / 32 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
ประเภทอ่อนนุช | แยมนัท |
ชั้นทรัพย์สิน | 2 |
ความแข็ง Rockwell | C32 สูงสุด |
ขนาด | 1 3 / 4-5 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ขนาดเกลียว | 6 |
ประเภทด้าย | UNC |
ชนิดภาพเขียน | แยม |
ความกว้าง | 2.62 " |
ขนาดประแจ | 2-5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7318160085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.