APPROVED VENDOR 4RVT1 น็อตหกเหลี่ยม เกรด 2H 5/8-11, 420PK
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hex Nut |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน |
Dia./ ขนาดเกลียว | 5 / 8 "-11 |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | 2H |
ความสูง | 39 / 64 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
ประเภทอ่อนนุช | Hex Nut - หนัก |
ชั้นทรัพย์สิน | 2H |
ความแข็ง Rockwell | C24 ถึง C35 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ประเภทด้าย | UNC |
ชนิดภาพเขียน | หนัก |
ความกว้าง | 1 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7318160085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.