APPROVED VENDOR 4RVZ4 ผานไถโบลต์ #3 แบน 1/2-13 X 4, 220PK
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไถกลอน |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
เกรด | 5 |
หัวมุม | 80 องศา |
หัวหน้า Dia. | 0.945 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.417 " |
ประเภทหัว | # 3 แบน |
ความยาว | 4" |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความกว้างสแควร์ | 0.515 " |
ความต้านแรงดึง | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดเกลียว | 1 / 2-13 |
ชนิดภาพเขียน | คอเหลี่ยม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7318152055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.