APPROVED VENDOR 4RWL6 โบลท์ฟันถัง #7 1-8 X 3, 60PK
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลักเกลียวฟันถัง |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | 8 |
หัวมุม | 60 องศา |
หัวหน้า Dia. | 1.634 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.616 " |
ประเภทหัว | # 7 ด้วยกุญแจล็อค |
ความสูงของคีย์ | 0.473 " |
ความยาว | 3" |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
ความต้านแรงดึง | 150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดเกลียว | 1-8 |
ชนิดภาพเขียน | countersunk |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7318152055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.