APPROVED VENDOR 4RXX5 แหวนรองแบน 13/32 X 13/16, 7000PK
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | SAE เครื่องซักผ้า |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เหมาะกับขนาด Bolt | 3 / 8 " |
ภายใน Dia | 13 / 32 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 13 / 16 " |
ความแข็ง Rockwell | B49 |
ขนาด | 3 / 8 " |
ความหนา | 1 / 16 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.015 " |
ชนิดภาพเขียน | SAE |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7318220000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เสร็จสิ้น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | น้ำหนักแพคเกจ | ความแข็ง Rockwell | ขนาด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P45014-PG | ที่ราบ | 1.125 " | 1.187 " | 2.25 " | £ 5 | - | - | 0.134 " | ฿7,887 | RFQ
|
P45015-PG | ที่ราบ | 1.25 " | 1-5 / 16 " | 2.5 " | - | - | - | 0.165 " | ฿11,958 | |
P45017-PG | ที่ราบ | 1.5 " | 1-9 / 16 " | 3" | - | - | - | 0.165 " | ฿8,300 | |
4RXX7 | ที่ราบ | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 1.75 " | - | B49 | 7 / 8 " | 9 / 64 " | ฿8,056 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.