4tjr1 | จุกนม 3/4 X 6 นิ้ว ยาว ทองเหลืองแดง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 4TJR1 จุกนม 3/4 x 6 นิ้ว ยาว ทองเหลืองแดง | AD9LTW

APPROVED VENDOR 4TJR1 จุกนมทองเหลือง ยาว 3/4 x 6 นิ้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AD9LTW รุ่น: 4TJR1
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
฿892 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
การเชื่อมต่อBSPT x NPT
ความยาว6"
วัสดุทองเหลืองแดง
ภายนอก Dia.1"
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตารางเวลา40
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 400 องศา F
ชนิดภาพเขียนหัวนม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412200025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อวัดความแรงบีบคั้นตารางเวลาไม่มีรอย / รอยชั่วคราว พิสัยราคา
APPROVED VENDOR 1CPL9 จุกนม 3/4 x 1 1/2 นิ้ว เหล็กดำ | AA9EEQ 1CPL 91.05 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ3 / 4 "-80รอย-฿84
APPROVED VENDOR 1CPN1 จุกนมเหล็กดำ 3/4 x 2 นิ้ว | AA9EER 1 ซีพีเอ็น 11.05 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ3 / 4 "-80รอย-฿100
APPROVED VENDOR 1CPN2 จุกนมเหล็กดำ 3/4 x 3 นิ้ว | AA9EET 1 ซีพีเอ็น 21.05 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ3 / 4 "-80รอย-฿139
APPROVED VENDOR 1CPN3 จุกนมเหล็กดำ 3/4 x 4 นิ้ว | AA9EEEU 1 ซีพีเอ็น 31.05 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ3 / 4 "-80รอย--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPN4 จุกนม 3/4 x 6 นิ้วเหล็กดำ | AA9EEV 1 ซีพีเอ็น 41.05 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ3 / 4 "-80รอย-฿229
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPN6 จุกนม 1 x 1 1/2 นิ้ว เหล็กดำ | AA9EEX 1 ซีพีเอ็น 61.315 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ1"-80รอย-฿116
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1CPN7 จุกนมเหล็กดำ 1 x 2 นิ้ว | AA9EEY 1 ซีพีเอ็น 71.315 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ1"-80รอย-฿136

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4TJR1 จุกนมทองเหลือง ยาว 3/4 x 6 นิ้ว สีแดง
฿892 / หน่วย