APPROVED VENDOR 4TMZ8 ท่อ 3 นิ้ว 304 สแตนเลส 72 นิ้วความยาวตาราง40
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน |
ภายใน Dia | 3.185 " |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 3.5 " |
ขนาดท่อ | 3" |
ตารางเวลา | 40 |
ไม่มีรอย / รอย | ไม่มีรอยต่อ |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 450 องศา F |
ประเภทด้าย | NPT |
ความหนาของผนัง | 3 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 7304416015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A816 | ไม่มีเกลียว | 1 / 4 " | 10ft | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿4,310 | RFQ
| |
15A818 | ไม่มีเกลียว | 5 / 8 " | 10ft | 27 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿7,898 | RFQ
| |
15A819 | ไม่มีเกลียว | 3 / 4 " | 10ft | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ฿8,746 | RFQ
| |
15A820 | ไม่มีเกลียว | 1" | 10ft | 1.25 " | 1" | 3 / 16 " | ฿14,458 | RFQ
| |
15A822 | ไม่มีเกลียว | 1.75 " | 10ft | 2" | 1.5 " | 3 / 16 " | ฿21,813 | RFQ
| |
15A823 | ไม่มีเกลียว | 2" | 10ft | 2.5 " | 2" | 3 / 16 " | ฿26,916 | RFQ
| |
4TMR1 | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ฿695 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.