4tnr5 | จุกนม 1 1/2 นิ้ว 304 Stainless Steel Close Schedule 80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TNR5 จุกนม 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 304 ปิด ตาราง 80 | AD9MQA

APPROVED VENDOR 4TNR5 Nipple 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลสปิดกำหนดการ80

In Stock
รายการ: AD9MQA รุ่น: 4TNR5
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
฿1,241 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปิดจุกนมท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเกลียวอย่างเต็มที่
ภายใน Dia1.5 "
ความยาวปิดหน้านี้
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1.9 "
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานภายใน Diaชิ้นความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 4TNP7 จุกนม 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MPT 4TNP7เกลียวอย่างเต็มที่1 / 4 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้0.405 "1 / 8 "1 / 16 "฿216
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TNP8 จุกนม 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MPU 4TNP8เกลียวอย่างเต็มที่1 / 4 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้0.54 "1 / 4 "3 / 16 "฿189
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TNP9 จุกนม 3/8 นิ้ว 304 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MPV 4TNP9เกลียวอย่างเต็มที่1 / 2 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้0.675 "3 / 8 "3 / 16 "฿235
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TNR1 จุกนม 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MPW 4TNR1เกลียวอย่างเต็มที่1 / 2 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้0.84 "1 / 2 "3 / 16 "฿304
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TNR2 จุกนม 3/4 นิ้ว 304 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MPX 4TNR2เกลียวอย่างเต็มที่3 / 4 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้1.05 "3 / 4 "3 / 16 "฿367
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TNR3 จุกนม 1 นิ้ว 304 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MPY 4TNR3เกลียวอย่างเต็มที่1"ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้1.315 "1"3 / 16 "฿507
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 4TNR4 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MPZ 4TNR4เกลียวอย่างเต็มที่1.25 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้1.66 "1.25 "3 / 16 "฿393

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4TNR5 Nipple 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลสปิดกำหนดการ80
฿1,241 / หน่วย