4tnu9 | จุกนม 1 1/2 นิ้ว 304 Stainless Steel 2 1/2inl Schedule 80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TNU9 จุกนม 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 2 1/2inl ตาราง 80 | AD9MQZ

APPROVED VENDOR 4TNU9 Nipple 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 2 1/2inl ตาราง80

In Stock
รายการ: AD9MQZ รุ่น: 4TNU9
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
฿1,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ภายใน Dia1.5 "
ความยาว2.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1.9 "
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TNU1 จุกนม 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 304 ยาว 2 นิ้ว ตาราง 80 | AD9MQQ 4TNU12"฿870
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TNV9 จุกนม 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 304 ยาว 3 นิ้ว ตาราง 80 | AD9MRJ 4TNV93"฿1,486
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TNW9 จุกนม 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 3 1/2inl ตาราง 80 | AD9MRU 4TNW93.5 "฿1,685
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TNX9 จุกนม 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 304 ยาว 4 นิ้ว ตาราง 80 | AD9MTD 4TNX94"฿1,562
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TNZ9 จุกนม 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 304 ยาว 6 นิ้ว ตาราง 80 | AD9MTX 4TNZ96"฿2,224
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TPA9 จุกนม 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 304 ยาว 8 นิ้ว ตาราง 80 | AD9MUP 4ส.ส.ท.98"฿2,909
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TPC9 จุกนม 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 304 ยาว 10 นิ้ว ตาราง 80 | AD9MUZ 4ทีพีซี910 "฿2,956

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4TNU9 Nipple 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 2 1/2inl ตาราง80
฿1,183 / หน่วย