4tnw8 | จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 Stainless Steel 3 1/2inl Schedule 80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TNW8 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3 1 / 2inl ตาราง 80 | AD9MRT

APPROVED VENDOR 4TNW8 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3 1/2 นิ้วกำหนดการ80

In Stock
รายการ: AD9MRT รุ่น: 4TNW8
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
฿1,188 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ภายใน Dia1.25 "
ความยาว3.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1.66 "
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TNT9 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลสความยาว 2 นิ้วตาราง 80 | AD9MQP 4ทีเอ็นที92"฿768
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TNU8 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 2 1/2 นิ้วตาราง 80 | AD9MQY 4TNU82.5 "฿904
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TNV8 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลสความยาว 3 นิ้วตาราง 80 | AD9MRH 4TNV83"฿1,027
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TNX8 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลสความยาว 4 นิ้วตาราง 80 | AD9MTC 4TNX84"฿1,572
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TNY8 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลสความยาว 5 นิ้วตาราง 80 | AD9MTM 4TNY85"฿1,645
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TNZ8 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 6 นิ้วความยาวตาราง 80 | AD9MTW 4TNZ86"฿2,619
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TPA8 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลสความยาว 8 นิ้วตาราง 80 | AD9MUN 4ส.ส.ท.88"฿2,149

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4TNW8 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3 1/2 นิ้วกำหนดการ80
฿1,188 / หน่วย