4tpr5 | จุกนม 1 1/2 นิ้ว 316 Stainless Steel ยาว 2 นิ้ว ตาราง 80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4TPR5 จุกนม 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 316 ความยาว 2 นิ้ว ตาราง 80 | AD9MYV

APPROVED VENDOR 4TPR5 Nipple 1 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส 2 นิ้วความยาว 80

In Stock
รายการ: AD9MYV รุ่น: 4TPR5
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
฿1,098 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ภายใน Dia1.5 "
ความยาว2"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1.9 "
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานภายใน Diaชิ้นความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TPN2 จุกนม 1/8 นิ้ว 316 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MXX 4TPN2เกลียวอย่างเต็มที่1 / 4 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้0.405 "1 / 8 "1 / 16 "฿210
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TPN3 จุกนม 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MXY 4TPN3เกลียวอย่างเต็มที่1 / 4 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้0.54 "1 / 4 "3 / 16 "฿206
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TPN4 จุกนม 3/8 นิ้ว 316 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MXZ 4TPN4เกลียวอย่างเต็มที่1 / 2 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้0.675 "3 / 8 "3 / 16 "฿294
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TPN5 จุกนม 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MYA 4TPN5เกลียวอย่างเต็มที่1 / 2 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้0.84 "1 / 2 "3 / 16 "฿346
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TPN6 จุกนม 3 / 4in 316 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MYB 4TPN6เกลียวอย่างเต็มที่3 / 4 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้1.05 "3 / 4 "3 / 16 "฿436
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TPN7 จุกนม 1 นิ้ว 316 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MYC 4TPN7เกลียวอย่างเต็มที่1"ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้1.315 "1"3 / 16 "฿593
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TPN8 จุกนม 1 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลสปิดตาราง 80 | AD9MYD 4TPN8เกลียวอย่างเต็มที่1.25 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้1.66 "1.25 "3 / 16 "฿460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4TPR5 Nipple 1 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส 2 นิ้วความยาว 80
฿1,098 / หน่วย