APPROVED VENDOR ความสูงของช่องสะพานท่อ 4UDZ9 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สะพานท่อโมดูลาร์ |
ความสูงของช่อง | 3.25 " |
ความกว้างของช่อง | 3.25 " |
ช่องทาง | 1 |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 4.25 " |
ความยาว | 35 " |
ความจุโหลด | 23,700 ปอนด์ @ 70 องศา F |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 3" |
จำนวนช่อง | 1 |
สไตล์ | วางมากกว่า |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.