4ugf5 | ฟอยล์อลูมิเนียมม้วน 0.001 X 18 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4UGF5 ม้วนฟอยล์อลูมิเนียม 0.001 Th x 18 นิ้วกว้าง 250 ฟุต | AD9QWA

APPROVED VENDOR 4UGF5 ม้วนฟอยล์อลูมิเนียม 0.001 Th x 18 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9QWA รุ่น: 4UGF5
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
฿2,980 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นม้วนฟอยล์
ประเภทล้อแม็กซีรี่ส์ 1100
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว250ft
ความอดทนความยาว+/- 0.100 "
วัสดุอลูมิเนียม
อารมณ์อ่อน
ความหนา0.001 "
ความอดทนความหนา+/- 0.100 "
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความกว้าง18 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.010 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.32
ความสูงของเรือ (ซม.)48.26
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS7607113000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวอารมณ์ความหนาความต้านแรงดึงโดยทั่วไปความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไปความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4UGE8 ม้วนฟอยล์อลูมิเนียม 0.0007 Th x 12 นิ้วกว้าง 500 ฟุต | AD9QVU 4UGE8500ftอ่อน0"13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12 "฿2,912
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4UGE9 ฟอยล์ม้วนอลูมิเนียม 0.0007 Th x 12 นิ้วกว้าง 1000 ฟุต | AD9QVV 4UGE91000ftอ่อน0"13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12 "฿5,112
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4UGF1 ม้วนฟอยล์อลูมิเนียม 0.0007 Th x 18 นิ้วกว้าง 500 ฟุต | AD9QVW 4UGF1500ftอ่อน0"13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว18 "฿4,524
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4UGF2 ฟอยล์ม้วนอลูมิเนียม 0.0007 Th x 18 นิ้วกว้าง 1000 ฟุต | AD9QVX 4UGF21000ftอ่อน0"13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว18 "฿7,692
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4UGF3 ม้วนฟอยล์อลูมิเนียม 0.001 Th x 12 นิ้วกว้าง 250 ฟุต | AD9QVY 4UGF3250ftอ่อน0.001 "13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12 "฿2,484
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4UGF6 ม้วนฟอยล์อลูมิเนียม 0.001 Th x 18 นิ้วกว้าง 500 ฟุต | AD9QWB 4UGF6500ftอ่อน0.001 "13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว18 "฿5,855
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4UGF8 ม้วนฟอยล์อลูมิเนียม 0.0015 Th x 6 นิ้วกว้าง 250 ฟุต | AD9QWD 4UGF8250ftอ่อน0.001 "13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6"฿1,605

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4UGF5 ม้วนฟอยล์อลูมิเนียม 0.001 Th x 18 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต
฿2,980 / หน่วย