APPROVED VENDOR 4UGK3 ม้วนฟอยล์ 304 สแตนเลส 0.002 หนา x 24 นิ้ว กว้าง 10 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนฟอยล์ |
ประเภทล้อแม็ก | 304 |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
ความยาว | 10ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.100 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อารมณ์ | อ่อน |
ความหนา | 0.002 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.100 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 75,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 30,000 PSI |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.010 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7220900015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทล้อแม็ก | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4UGK2 | 304 | 10ft | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 12 " | ฿1,296 | |
4UGK4 | 304 | 25ft | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 12 " | ฿3,277 | |
4UGK5 | 304 | 25ft | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 24 " | ฿5,464 | |
4UGK6 | 304 | 50ft | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 12 " | ฿5,230 | |
4UGK7 | 304 | 50ft | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 24 " | ฿10,493 | |
4UGK8 | 304 | 100ft | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 12 " | ฿9,994 | |
4UGK9 | 304 | 100ft | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 24 " | ฿19,841 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.