APPROVED VENDOR 4VMT2 ท่อ 2 นิ้ว Unthreaded 10 ฟุต 304 สแตนเลส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ไม่มีเกลียว |
ภายใน Dia | 1-63 / 64 " |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ภายนอก Dia. | 2.125 " |
ขนาดท่อ | 2" |
ตารางเวลา | 5S |
ความหนาของผนัง | 5 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7306401090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4VMR6 | 31 / 64 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 5 / 64 " | - | RFQ
|
4VMR7 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 5 / 64 " | ฿5,006 | RFQ
|
4VMR8 | 63 / 64 " | 1.125 " | 1" | 1 / 16 " | ฿7,911 | RFQ
|
4VMR9 | 1.25 " | 1.375 " | 1.25 " | 5 / 64 " | - | RFQ
|
4VMT1 | 1-31 / 64 " | 1.625 " | 1.5 " | 5 / 64 " | ฿9,297 | RFQ
|
4VMT3 | 2-15 / 32 " | 25 / 8 " | 2.5 " | 5 / 64 " | ฿14,531 | RFQ
|
4VMT5 | 3-31 / 32 " | 4.125 " | 4" | 5 / 64 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.