APPROVED VENDOR 4VMU7 สวิงเช็ควาล์ว 316 สแตนเลส 3 นิ้วNpt
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิงเช็ควาล์ว |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 4-15 / 16 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
แคร็กความดัน | 5.6 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | 170 กรัมต่อนาที |
ขนาด Hex | 4-3 / 64 " |
ความยาว | 7.875 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 353 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 7.875 " |
ขนาด | 3" |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8481302090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทการเชื่อมต่อ | แคร็กความดัน | สูงสุด แรงดันน้ำ | ตำแหน่งการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | วัสดุเบาะ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F288 | 406 องศา F | NPT | 0.75 ถึง 1 psi | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้งหรือแนวนอน | - | บรอนซ์ | 1 / 4 " | ฿1,529 | |
10F289 | 406 องศา F | NPT | 0.75 ถึง 1 psi | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้งหรือแนวนอน | - | บรอนซ์ | 3 / 8 " | ฿1,521 | |
10F290 | 406 องศา F | NPT | 0.75 ถึง 1 psi | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้งหรือแนวนอน | - | บรอนซ์ | 1 / 2 " | ฿1,622 | |
10F291 | 406 องศา F | NPT | 0.75 ถึง 1 psi | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้งหรือแนวนอน | - | บรอนซ์ | 3 / 4 " | ฿1,879 | |
10F292 | 406 องศา F | NPT | 0.75 ถึง 1 psi | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้งหรือแนวนอน | - | บรอนซ์ | 1" | ฿2,437 | |
10F293 | 406 องศา F | NPT | 0.75 ถึง 1 psi | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้งหรือแนวนอน | - | บรอนซ์ | 1.25 " | ฿5,001 | |
10F294 | 406 องศา F | NPT | 0.75 ถึง 1 psi | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้งหรือแนวนอน | - | บรอนซ์ | 1.5 " | ฿4,077 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.