APPROVED VENDOR 4WKJ6 ท่อ 1 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส 72 นิ้วความยาว 80
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน |
ภายใน Dia | 1.25 " |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1.75 " |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
ตารางเวลา | 80 |
ไม่มีรอย / รอย | ไม่มีรอยต่อ |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 450 องศา F |
ประเภทด้าย | NPT |
ความหนาของผนัง | 3 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.22 |
รหัส HS | 7304416015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4แอลจีพี1 | ไม่มีเกลียว | 1 / 4 " | 10ft | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ฿4,499 | RFQ
| |
4แอลจีพี2 | ไม่มีเกลียว | 1 / 4 " | 10ft | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ฿6,818 | RFQ
| |
4แอลจีพี3 | ไม่มีเกลียว | 1 / 2 " | 10ft | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ฿8,009 | RFQ
| |
4แอลจีพี4 | ไม่มีเกลียว | 3 / 4 " | 10ft | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿11,682 | RFQ
| |
4แอลจีพี5 | ไม่มีเกลียว | 3 / 4 " | 10ft | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ฿15,133 | RFQ
| |
4แอลจีพี8 | ไม่มีเกลียว | 1.5 " | 10ft | 2" | 1.5 " | 3 / 16 " | ฿33,676 | RFQ
| |
4วค.9 | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ฿928 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.