APPROVED VENDOR 4YTN5 สต็อกมุมสแตนเลส 3/16 นิ้วความหนา 1 1/2 นิ้วขา 7 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นมุม 90 องศา |
ประเภทล้อแม็ก | 304 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
ความยาวของขา | 1.5 " |
ความทนทานต่อความยาวขา | +/- 0.125 " |
ความยาว | 7ft |
ความอดทนความยาว | +/- 4.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อารมณ์ | แผ่นรีดร้อน |
ความหนา | 3 / 16 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.135 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 75,000 ถึง 115,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 30,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 7222403065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทล้อแม็ก | ความยาวของขา | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4YTJ6 | 316 | 1.25 " | 1 / 8 " | +/- 0.076 " | ฿4,052 | RFQ
|
4YTJ7 | 316 | 1.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.092 " | ฿4,770 | RFQ
|
4YTK1 | 316 | 1.25 " | 3 / 16 " | +/- 0.111 " | ฿5,740 | RFQ
|
4YTK2 | 316 | 1.5 " | 3 / 16 " | +/- 0.135 " | ฿14,839 | RFQ
|
4YTK4 | 316 | 2.5 " | 3 / 16 " | +/- 0.230 " | ฿10,194 | RFQ
|
4YTK6 | 316 | 1.25 " | 1 / 4 " | +/- 0.144 " | ฿6,927 | RFQ
|
4YTK7 | 316 | 1.5 " | 1 / 4 " | +/- 0.176 " | ฿9,253 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.