APPROVED VENDOR 4YUD8 สต็อกเปล่า สี่เหลี่ยม 304 สแตนเลส 3/8t x 1 3/4 ใน x 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกเปล่าสี่เหลี่ยม |
ประเภทล้อแม็ก | 304 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +/- 1.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อารมณ์ | อบ |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความอดทนความหนา | + 0.60 / -0.010 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | สูงสุด 201 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 75,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 30,000 PSI |
ความกว้าง | 1.75 " |
ความอดทนความกว้าง | + 0.094 / -0.031 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.45 |
รหัส HS | 7222190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
รุ่น | ประเภทล้อแม็ก | ความอดทนความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความแข็งทั่วไป | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YTU6 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | ความแม่นยำ - ทนต่อการกัดกร่อน | สูงสุด 217 | 1 / 2 " | ฿1,856 | RFQ
|
4YTU7 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | ความแม่นยำ - ทนต่อการกัดกร่อน | สูงสุด 217 | 1" | ฿2,162 | RFQ
|
4YTU8 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | ความแม่นยำ - ทนต่อการกัดกร่อน | สูงสุด 217 | 1.5 " | ฿3,235 | RFQ
|
4YTU9 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | ความแม่นยำ - ทนต่อการกัดกร่อน | สูงสุด 217 | 2" | ฿5,932 | RFQ
|
4วายทีวี1 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | ความแม่นยำ - ทนต่อการกัดกร่อน | สูงสุด 217 | 2.5 " | ฿7,894 | RFQ
|
4วายทีวี2 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | ความแม่นยำ - ทนต่อการกัดกร่อน | สูงสุด 217 | 3" | ฿8,920 | RFQ
|
4วายทีวี3 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | ความแม่นยำ - ทนต่อการกัดกร่อน | สูงสุด 217 | 4" | ฿13,802 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.