5/16-18x1750-sl | Thumb Screw 5/16-18x1 3/4 L, 5pk | 1ra35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL Thumb Screw 5/16-18X1 3/4 L, 5PK | AB3AKF 1RA35

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL สกรูหัวแม่มือ 5/16-18X1 3/4 ลิตร 5PK

In Stock
รายการ: AB3AKF รุ่น: 5/16-18X1750-SLข้ามอ้างอิง: 1RA35
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
฿4,116 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูนิ้วหัวแม่มือ
ชั้น2A
ประเภทไดรฟ์slotted
ขนาดไดร์เวอร์3 / 64 "
เสร็จสิ้นทู่
หัวหน้า Dia.3 / 4 "
ความสูงของศีรษะ1 / 4 "
ความหนาของศีรษะ0.250 "
ประเภทหัวknurled
ความกว้างหัว1 / 4 "
ความยาว1.75 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความแข็ง RockwellB85 ถึง B95
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง80,000
ขนาดเกลียว5 / 16-18

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318158082
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL สกรูหัวแม่มือ 5/16-18X1 3/4 ลิตร 5PK
฿4,116 / แพ็ค