50-15250-12x12 | แผ่นโฟมยูรีเทน 0.25 X 12 X 12 นิ้ว | 13c473 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 50-15250-12X12 แผ่นโฟม ยูรีเทน 0.25 x 12 x 12 นิ้ว | AA4RKB 13C473

APPROVED VENDOR 50-15250-12X12 แผ่นโฟม ยูรีเทน 0.25 x 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4RKB รุ่น: 50-15250-12X12ข้ามอ้างอิง: 13C473
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
฿1,239 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นโฟม
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
ความหนาแน่น15 ปอนด์ / ฟุต 3
เสร็จสิ้นเรียบ
ความแน่น @ 25% โก่ง5 PSI
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว"+/- 1/16
วัสดุโพรอนไมโครเซลลูลาร์ยูรีเทน
ขีด จำกัด การยืดลด 160%
ชั่วคราว พิสัย-40DF ถึง 194DF
ความต้านแรงดึง70 PSI
ความหนา0.25 "
ความอดทนความหนาลด 10%
ชนิดภาพเขียนที่มีประสิทธิภาพสูง
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง"+/- 1/16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.23
รหัส HS3921190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความอดทนความหนาสนับสนุนประเภทความหนาแน่นความกว้างความแน่น @ 25% โก่งความยาวขีด จำกัด การยืดความต้านแรงดึงราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 30-15188-12X12 แผ่นโฟมยูรีเทน 0.188 x 12 x 12 นิ้ว | AA4GUA 12M687 30-15188-12X12ลด 10%ที่ราบ15 ปอนด์ / ฟุต 312 "5 PSI12 "ลด 160%70 PSI฿1,256
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 30-15188-24X24 แผ่นโฟมยูรีเทน 0.188 x 24 x 24 นิ้ว | AA4GUB 12M688 30-15188-24X24ลด 10%ที่ราบ15 ปอนด์ / ฟุต 324 "5 PSI24 "ลด 160%70 PSI฿2,806
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 30-15188-54X36 แผ่นโฟมยูรีเทน 0.188 x 54 x 36 นิ้ว | AA4GUC 12M689 30-15188-54X36ลด 10%ที่ราบ15 ปอนด์ / ฟุต 354 "5 PSI36 "ลด 160%70 PSI฿10,220
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 30-15188-12X12P โฟมแผ่นกาวด้านหลัง 0.188 x 12 x 12 นิ้ว | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12 ปลด 10%กาวกลับ15 ปอนด์ / ฟุต 312 "5 PSI12 "ลด 160%70 PSI฿1,535
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 30-15188-24X24P โฟมแผ่นกาวด้านหลัง 0.188 x 24 x 24 นิ้ว | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24 ปลด 10%กาวกลับ15 ปอนด์ / ฟุต 324 "5 PSI24 "ลด 160%70 PSI฿3,493
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 30-15188-54X36P โฟมแผ่นกาวด้านหลัง 0.188 x 54 x 36 นิ้ว | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36 ปลด 10%กาวกลับ15 ปอนด์ / ฟุต 354 "5 PSI36 "ลด 160%70 PSI฿12,389
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 30-15250-12X12 แผ่นโฟมยูรีเทน 0.25 x 12 x 12 นิ้ว | AA4GUG 12M693 30-15250-12X12ลด 10%ที่ราบ15 ปอนด์ / ฟุต 312 "5 PSI12 "ลด 160%70 PSI฿1,658

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 50-15250-12X12 แผ่นโฟม ยูรีเทน 0.25 x 12 x 12 นิ้ว
฿1,239 / หน่วย