APPROVED VENDOR 5CJG9 แปรงทาสี 4 นิ้ว 9 นิ้ว - แพ็ค 12
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แปรงทาสี |
ความยาวแปรง | 1.75 " |
วัสดุแปรง | ขนจีน |
วัสดุ Ferrule | ชุบดีบุก |
สีของมือจับ | โดยธรรมชาติ |
จัดการวัสดุ | ไม้ที่ยังไม่เสร็จ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9" |
ประเภทสี | สูตรน้ำ, น้ำมัน |
ขนาด | 4mm |
สไตล์ | สายสะพายแบน |
ความหนา | 3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.07 |
รหัส HS | 9603404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | ความยาวแปรง | สีของมือจับ | จัดการวัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทสี | ขนาด | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ทีทีวี6 | 9 / 16 " | 2 15 / 16 " | โดยธรรมชาติ | ไม้ปิดผนึก | 10 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | 2" | สายสะพายแบน | ฿685 | ||
1ทีทีวี7 | 11 / 16 " | 3.437 " | โดยธรรมชาติ | ไม้ปิดผนึก | 11 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | 3" | สายสะพายแบน | ฿1,090 | ||
1ทีทีวี8 | 7 / 8 " | 3 11 / 16 " | โดยธรรมชาติ | ไม้ปิดผนึก | 11.75 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | 4mm | สายสะพายแบน | ฿1,575 | ||
1ทีทีวี9 | 9 / 16 " | 2.187 " | โดยธรรมชาติ | ไม้ที่ยังไม่เสร็จ | 19.75 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | 2" | หม้อน้ำงอ | ฿348 | ||
1TTW1 | 11 / 16 " | 2.187 " | โดยธรรมชาติ | ไม้ที่ยังไม่เสร็จ | 20 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | 3" | หม้อน้ำงอ | ฿621 | ||
1TTW2 | 7 / 8 " | 3.125 " | โดยธรรมชาติ | ไม้ปิดผนึก | 10.75 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | 3" | สายสะพายแบน | ฿1,245 | ||
1TTW3 | 9 / 16 " | 2.5 " | โดยธรรมชาติ | ไม้ปิดผนึก | 12.25 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | 2" | มุม Sash | ฿716 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.