APPROVED VENDOR 5DNX3 เตาอบในห้องปฏิบัติการ Forced Air 1.14 Cu Ft 230v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตาอบในห้องปฏิบัติการอากาศบังคับ |
ภายในขนาดที่ใช้งานได้ | 13 x 11.6 x 13 " |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ขนาดโดยรวม | 15 x 24.5 x 15 " |
การใช้พลังงาน | ขั้นต่ำ 1000 วัตต์ |
ความต้องการไฟฟ้า | 230V, 50/60 เฮิร์ตซ์ |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 50 |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 1 |
ชั่วคราว พิสัย | แวดล้อมถึง 225 องศาเซลเซียส |
ปริมาณ | 1.14 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8514300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดโดยรวม | การใช้พลังงาน | ความต้องการไฟฟ้า | ชั่วคราว ความถูกต้อง | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 9 คืน XNUMX | 14 x 20.5 x 12 " | ขั้นต่ำ 800 วัตต์ | 230V, 50/60 เฮิร์ตซ์ | +/- 2 | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿68,569 | |
5DNX6 | 20 x 28.5 x 14 " | ขั้นต่ำ 1600 วัตต์ | 115 โวลต์ 60 เฮิร์ตซ์ | +/- 1 | 2.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿94,974 | |
5DNX7 | 20 x 28.5 x 14 " | ขั้นต่ำ 1600 วัตต์ | 230V, 50/60 เฮิร์ตซ์ | +/- 1 | 2.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿95,571 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.