APPROVED VENDOR 5DPA0 เตาอบลมแรงประสิทธิภาพสูง 3.8 Cu Ft
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตาอบลมบังคับประสิทธิภาพสูง |
ภายในขนาดที่ใช้งานได้ | 19 x 18 x 19 " |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ขนาดโดยรวม | 28 x 28 37 x |
การใช้พลังงาน | วัตต์ 1600 |
ความต้องการไฟฟ้า | 120V, 50/60 เฮิร์ตซ์, 16 ก |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 50 |
ชั่วคราว พิสัย | 35 ถึง 260 องศา |
ปริมาณ | 3.8 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8514100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดโดยรวม | การใช้พลังงาน | ความต้องการไฟฟ้า | ชั่วคราว พิสัย | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5DPA1 | 28 x 28 37 x | วัตต์ 1800 | 240V 50/60 เฮิร์ตซ์ 9.2 ก | 35 ถึง 260 องศา | 3.8 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
|
5DPA2 | 36 x 30 x 42 " | วัตต์ 2400 | 240V 50/60 เฮิร์ตซ์ 11.7 ก | 35 ถึง 260 องศา | 6.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
|
5DPA3 | 36 x 33 x 54 " | วัตต์ 3600 | 240V 50/60 เฮิร์ตซ์ 18.4 ก | 50 ถึง 260 องศา | 12.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.