APPROVED VENDOR 5E561 ท่อ 2 นิ้ว 10 ฟุต เหล็กกัลวาไนซ์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
การเชื่อมต่อ | threaded |
ภายใน Dia | 2.067 " |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 350 องศา F |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ภายนอก Dia. | 2.375 " |
ขนาดท่อ | 2" |
ตารางเวลา | 40 |
ความหนาของผนัง | 0.154 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.1 |
รหัส HS | 7306305032 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ตารางเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 GRN9 | เธรดทั้งสองด้าน | 36 " | ทองเหลืองแดง | 1" | 3 / 4 " | 80 | ฿6,878 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.