5gcg1 | แผ่นโฟม 60280 Polypropylene Natural 1/2 X 12 X 12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VENDOR 5GCG1 แผ่นโฟม 60280 Polypropylene Natural 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR

APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCG1 60280 Polypropylene Natural 1/2 x 12 x 12

In Stock
รายการ: AE3UVR รุ่น: 5GCG1
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
฿180 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นโฟม
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีโดยธรรมชาติ
ความหนาแน่น2.8 ปอนด์ / คิว ฟุต
เสร็จสิ้นเซลลูลาร์ที่ราบรื่น
ความแน่น @ 25% โก่ง0.55 - 0.65 ปอนด์/ตารางนิ้ว
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุ60280 ยูรีเทน
ขีด จำกัด การยืด1.2
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 180 F
ความต้านแรงดึง9 PSI
ความหนา1 / 2 "
ความอดทนความหนา+/- 0.250 "
ชนิดภาพเขียนเปิดเซลล์
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3921190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความกว้างราคา
VENDOR 5GCL8 Foam Sheet 60280 Polypropylene Natural 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL 5GCL812 "3 / 4 "12 "฿560
แผ่นโฟม VENDOR 5GCL9 60280 Polypropylene Natural 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "฿359
อนุมัติ VENDOR 5GCN0 แผ่นโฟม 60280 โพลีเนเชอรัล 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "฿1,116
VENDOR 5GCN1 แผ่นโฟม 60280 Polypropylene Natural 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "฿713
ได้รับการอนุมัติจากผู้จำหน่าย 5GCN2 แผ่นโฟม 60280 Polypropylene Natural 3 x 12 x 12 | AE3UXQ 5GCN212 "3"12 "฿2,177
VENDOR 5GCN3 แผ่นโฟม 60280 Polypropylene Natural 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "฿1,396
VENDOR 5GCU2 แผ่นโฟม 60280 Polypropylene Natural 1/2 x 24 x 24 | AE3UZG 5GCU224 "1 / 2 "24 "฿732

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCG1 60280 Polypropylene Natural 1/2 x 12 x 12
฿180 / หน่วย