5gch2 | แผ่นโฟมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Polypropylene 3/8 X 12 X 12 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5GCH2 แผ่นโฟมโพลีโพรพิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 3/8 x 12 x 12 นิ้ว | AE3UWC

APPROVED VENDOR 5GCH2 แผ่นโฟมโพลีโพรพิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 3/8 x 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3UWC รุ่น: 5GCH2
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
฿179 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นโฟม
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีสีชมพู
ความหนาแน่น2.2 ปอนด์ / คิว ฟุต
เสร็จสิ้นเซลล์หยาบ
ความแน่น @ 25% โก่ง9 PSI
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุโพลิเอทิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ขีด จำกัด การยืด0.5
ชั่วคราว พิสัย0 ถึง 150 F
ความต้านแรงดึง32 PSI
ความหนา3 / 8 "
ความอดทนความหนา+/- 0.250 "
ชนิดภาพเขียนเซลล์ปิด
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3921190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5GCE9 แผ่นโฟมป้องกันไฟฟ้าสถิต 1/8 x 12 x 12 - แพ็ค 2 | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "฿80
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5GCG9 แผ่นโฟมโพรพิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 1 x 12 x 12 นิ้ว | AE3UVZ 5 จีซีจี 912 "1"12 "฿295
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5GCH0 แผ่นโฟมโพลีโพรพิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 2 x 12 x 12 นิ้ว | AE3UWA 5GCH012 "2"12 "฿509
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5GCH1 แผ่นโฟมโพลีโพรพิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 3/4 x 12 x 12 นิ้ว | AE3UWB 5GCH112 "3 / 4 "12 "฿263
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5GDA4 แผ่นโฟมโพรพิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 1/4 x 24 x 36 นิ้ว | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "฿352
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5GDA5 แผ่นโฟมโพลีโพรพีลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 3/8 x 24 x 36 นิ้ว | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "฿484
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5GDA6 แผ่นโฟมโพรพิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 1/8 x 24 x 36 นิ้ว | AE3VDA 5GDA636 "1 / 8 "24 "฿394

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5GCH2 แผ่นโฟมโพลีโพรพิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 3/8 x 12 x 12 นิ้ว
฿179 / หน่วย