5gcj7 | แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 1 11/16 X 12 X 12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 5GCJ7 แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWN

APPROVED VENDOR 5GCJ7 แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 1 11/16 x 12 x 12

In Stock
รายการ: AE3UWN รุ่น: 5GCJ7
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
฿1,160 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นโฟม
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีถ่าน
ความหนาแน่น2 ปอนด์ / คิว ฟุต
เสร็จสิ้นเซลล์หยาบ
ความแน่น @ 25% โก่ง9 PSI
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุเอทิลีน
ขีด จำกัด การยืด0.5
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 150 F
ความต้านแรงดึง32 PSI
ความหนา1-11 / 16 "
ความอดทนความหนา+/- 0.063 "
ชนิดภาพเขียนเชื่อมขวาง
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3921190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทสีความยาวความหนาความกว้างราคา
VENDOR 5GCF6 แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVL 5GCF6ที่ราบถ่าน12 "1 / 2 "12 "฿446
VENDOR 5GCF7 แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 1/2 x 12 x 12 White | AE3UVM 5GCF7ที่ราบขาว12 "1 / 2 "12 "฿451
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 5GCF8 แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVN 5GCF8ติดแน่นถ่าน12 "1 / 2 "12 "฿434
VENDOR 5GCF9 แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 1/2 x 12 x 12 White | AE3UVP 5GCF9ติดแน่นขาว12 "1 / 2 "12 "฿524
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 5GCJ8 แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWP 5 จีซีเจ 8ที่ราบขาว12 "1-11 / 16 "12 "฿1,426
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 5GCJ9 แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 1 x 12 x 12 Gry | AE3UWQ 5 จีซีเจ 9ที่ราบถ่าน12 "1"12 "฿838
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 5GCK0 แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 1 x 12 x 12 | AE3UWR 5 กรัมที่ราบขาว12 "1"12 "฿846

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5GCJ7 แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 1 11/16 x 12 x 12
฿1,160 / หน่วย