APPROVED VENDOR 5KZN7 การ์ดมุม Almond 4 x 48 Adhesive
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยามมุม |
สี | อัลมอนด์ |
Corners | 1 |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูง | 48 " |
วัสดุ | พีวีซีพลาสติก |
การติด | ติดแน่น |
จำนวนข้าง | 2 |
ความหนา | 0.115 " |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 138.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 3916200091 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | การติด | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F831 | ขาว | เม็ด | 48 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 1.5 " | ฿761 | ||
19F832 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | เม็ด | 48 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 1.5 " | ฿761 | ||
19F837 | ขาว | เม็ด | 96 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 1.5 " | ฿3,226 | RFQ
| |
19F838 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | เรียบ | 96 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 1.5 " | ฿3,226 | RFQ
| |
19F839 | ขาว | เม็ด | 96 " | พีวีซีพลาสติก | 16 รูผนัง | 0.085 " | 1.5 " | ฿1,495 | RFQ
| |
19F841 | ขาว | เรียบ | 96 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 2" | ฿2,836 | RFQ
| |
19F842 | อัลมอนด์ | เรียบ | 96 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 2" | ฿2,836 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.