APPROVED VENDOR 5LVL8 ท่อเชื่อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/8 นิ้ว 6 ฟุต 4602 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.635 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 4602 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 7 / 8 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +/-. 005 " |
ชั่วคราว พิสัย | -423 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | รอย |
ความหนาของผนัง | 0.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 183.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
รหัส HS | 7306405064 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADG8 | 0.805 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1342 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿2,492 | RFQ
|
3ADG9 | 0.777 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1879 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿3,259 | RFQ
|
3ADP6 | 0.805 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1342 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿3,494 | RFQ
|
5เลเวล9 | 0.745 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2493 psi ที่ 72 องศา F | +/-. 005 " | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿2,729 | RFQ
|
5LVP4 | 0.745 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2493 psi ที่ 72 องศา F | +/-. 005 " | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿3,142 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.